Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 507806 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pelikan 507806 Farbband
Pelikan 507806 Farbband
Artikel-Nr.:
     832-97000
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     507806
EAN/GTIN:
     4018474507808
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
für Brother, Olympia, TA (LOT)
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Adler-Royal 1000 E, 1005, 1005 XL, 1005 XL II, 1010, 1011, 1020, 1041, 115, 300 TTX, 310, 315, 320, 325, 390, 400 DS, 400 DS/M, 400 M, 410, 415, 420, 425, 5000 CDL, 5005, 5005 XL, 5005 Xlii, 500 DS, 501, 5010, 5011, 5020, 503, 5030, 5035, 5040, 5041, 600, 600 DS, 605, 7007, 7007 L, 8000 T, 801, 803, 9009, Alpha 110, Alpha 115, Alpha 2001, Alpha 2002, Alpha 2015, Alpha 600, Alpha 605, Alpha 610, Alpha 620 C, Alpha 700 D, Alphatronic, Beta 220, Beta 225, Beta 800, Beta 8000, Beta 8000 T, Beta 8050, Beta 8100, Beta 8200 C, Beta 9000 D, Beta 900 D, BMA 8200 C, BSM 100, BSM 100 DOS, BSM 100 SC, BSM 50, Compacta 400, Compacta 400 DS, Compacta 400 M, Compacta 500, Compacta 500 DS, Compacta 600, Compacta 600 DS, Edition Mercedes P, Edition Mercedes WP, Electric 500, Gabriele 100, Gabriele 100 Cyclo, Gabriele 100 DS, Gabriele 100 SC, Gabriele 110, Gabriele 110 DS, Gabriele 400, Gabriele 500, Gabriele 7000 L, Gabriele 7007, Gabriele 7007 DS, Gabriele 7007 L, Gabriele 7077, Gabriele 8008, Gabriele 8008 L, Gabriele 8008 S, Gabriele 9009, Gabriele Color, Gabriele Cyclo, Gabriele PFS, Gabriele PFS 2, Imperial Alpha 110, Imperial DE 5000, Mercedes Edition, Mercedes Edition M, Mercedes Edition P, Mercedes Edition WP, Meteor II, Office Master 2000, RT 7300, RT 7500, RT 7700, S 10, Satellite 2001, Satellite 2002, Satellite 2010, Satellite 2015, Satellite II, Satellite III, Satellite IV, Satellite V, Satellite VI, Satellite VII, Satellite Viii, Screentyper, SE 1000 C, SE 1000 CD, SE 1000 CDC, SE 1000 CDL, SE 1000 D, SE 1000 E, SE 1005, SE 1005 XL, SE 100 C, SE 100 CD, SE 100 D, SE 100 L, SE 1010, SE 1010 L, SE 1010 XL, SE 1011, SE 1020, SE 1020 B, SE 1020 C, SE 1030, SE 1035, SE 1035 C, SE 1040, SE 1040 B, SE 1041, SE 1041 E, SE 1042, SE 1045, SE 1050, SE 2000, SE 2000 C, SE 2000 CD, SE 2000 D, SE 300, SE 305, SE 310, SE 315, SE 320, SE 325, SE 400, SE 400 DS, SE 400 M, SE 410, SE 420, SE 425, SE 500, SE 5000, SE 5000 C, SE 5000 CD, SE 5000 CDL, SE 5005, SE 500 DS, SE 501, SE 5010, SE 5011, SE 5020, SE 503, SE 5030, SE 5035, SE 5040, SE 5041, SE 5042, SE 6000, SE 6000 D, SE 600 DS, SE 610, SE 610 DS, SE 700, SE 700 DS, SE 800, SE 8008, SE 800 Cyclo, SE 800 DS, SE 800 DS Cyclo, SE 801, SE 803, SE 9009, Signet, Signet 10, Signet 100, Signet 20, Signet 25, Signet 45, Signet 45 T, Signet 70, SKA, SM Compacta 400 DS, Standard Electric 500, T 180, TE 6000, Textriter, TQ 720, TQ 820, TQ 920, TRD 1030, TRD 1035, TRD 1040, TRD 170, TRD 1705, TRD 170 S, TRD 5020, TRD 5041, TRD 7020, Twix-Typer, VS 10, VS 20, VS 30 Amstrad AP 620, PCW 9512, PCW 9515 Brother 100, 1022, 1030, 1606, 3010, 3700, 390, 50, 5000, 6000, 7020, 7021, 7022, 7200, 7300, 7300 D, 7700, 7800, 7900, 7900 D, 8300, 8300 PD, 9300, 9300 PD, AX 10, AX 100, AX 10 C, AX 10 Oeko, AX 110, AX 12, AX 120, AX 12 M, AX 130, AX 140, AX 145, AX 15, AX 18, AX 20, AX 210, AX 22, AX 220, AX 230, AX 24, AX 240, AX 245, AX 25, AX 250, AX 26, AX 28, AX 30, AX 300, AX 310, AX 320, AX 325, AX 33, AX 330, AX 340, AX 35, AX 350, AX 370, AX 40, AX 400, AX 410, AX 420, AX 425, AX 430, AX 440, AX 45, AX 450, AX 475, AX 500, AX 525, AX 550, AX 600, AX 625, CE 1050, CE 25, CE 25 C, CE 30, CE 320, CE 333, CE 340, CE 35, CE 360, CE 380, CE 40, CE 400, CE 444, CE 45, CE 50, CE 500, CE 50 XL, CE 51, CE 550, CE 555, CE 560, CE 58, CE 60, CE 600, CE 61, CE 65, CE 650, CE 666, CE 68, CE 70, CE 700, CE 80, CM 1000, CM 2000, Compactronic, Compactronic 300, Compactronic 300 M, Compactronic 310, Compactronic 320, Compactronic 333, Compactronic 340, Compactronic 35, Compactronic 350, Compactronic 360, Compactronic 380, Compactronic 40, Compactronic 45, Compactronic 50, Compactronic 52, Compactronic 58, Compactronic 60, Compactronic 65, Compactronic I, Compactronic II, Compactronic III, Correct-O-Ball 7000, Correct-O-Ball 7200, Correct-O-Ball 7300, Correct-O-Ball 7800, Correct-O-Ball 7900, Correctronic, Correctronic 145, Correctronic 320, Correctronic 340, Correctronic 360, Correctronic 380, Correctronic 40, Correctronic 50, Correctronic 65, Crown Ranier, CX 400, CX 440, CX 50, CX 60, CX 65, CX 80, CX 90, CX 95, DS 3050, Electric Compact, Electronic 8300, Electronic 9300, Electronic I 606, Electronic P 910, EM 1, EM 100, EM 1000, EM 1000 FX, EM 1050, EM 1050 D, EM 1050 DS, EM 2, EM 200, EM 2000, EM 2050, EM 2050 D, EM 2050 ID, EM 250, EM 30, EM 300, EM 3050, EM 30 II, EM 31, EM 350, EM 350 E, EM 401, EM 411, EM 450, EM 500, EM 501, EM 511, EM 550, EM 60, EM 601, EM 605, EM 611, EM 630, EM 65, EM 650, EM 700, EM 701, EM 701 FX, EM 7020, EM 711, EM 721, EM 721 FX, EM 750, EM 750 FX, EM 75 C, EM 80, EM 801, EM 811, EM 811 FX, EM 85, EM 850, EM 850 FX, EM 85 C, Executron, Executron 50, Executron 60, Executron 65, Executron 68, Executron 70, GP 16 S 10, GP 6 S 10, GX 6000, GX 6500, GX 6750, GX 7000, GX 7500, GX 7750, GX 8000, GX 8250, GX 8500, GX 9000, GX 9500, GX 9750, HR 1, HR 10, HR 100, HR 10 C, HR 15, HR 1515, HR 1525, HR 15 XL, HR 15 XL II, HR 2, HR 20, HR 25, HR 25 XL, HR 30, HR 35, HR 35 P, HR 40, I 606, J 606, JP 14, JP 16 S 10, LW 1, LW 10, LW 100, LW 20, LW 200, LW 30, LW 35, LW 350, LW 400, LW 450, M 022, M 6000, M 7000, M 7000 Office, M 7200, M 7300, M 7300 D, M 7500, M 7600, M 7800, M 7800 D, M 7900, M 7900 D, M 810, M 8300, M 9300, Microplus, M-Office 7000, MP 100, Opus WP 510, P 810, P 820, P 820 C, P 820 CD, P 910, P 910 C, Perfectype, PN 7020, PN 7021, PN 7022, PN 8020, Professional 400, Professional 440, Professional 80, Professional 90, Studentwriter, Studentwriter II, Studentwriter XL I, Super, SX 14, SX 16, SX 23, SX 4000, TS 1050, TS 2050, TS 3050, W 1, Word Shot, WP 1, WP 1150, WP 1250, WP 1350 DS, WP 1400, WP 1400 D, WP 1450 DS, WP 1500 D, WP 1600, WP 1600 D, WP 1800, WP 200, WP 200 STM, WP 2200, WP 2400, WP 2450 DS, WP 2500 Q, WP 2600 Q, WP 2800 Q, WP 3400, WP 3400 D, WP 3410, WP 3500, WP 3550, WP 3650 D, WP 3900, WP 3900 DS, WP 3950, WP 40, WP 46, WP 490, WP 5, WP 500, WP 510, WP 55, WP 5500 DS, WP 5750 DS, WP 6, WP 60, WP 620, WP 65, WP 650, WP 660, WP 660 E, WP 680, WP 70, WP 700 D, WP 720, WP 75, WP 760, WP 760 D, WP 77 S, WP 80, WP 85, WP 90, WP 95, WPT 470, WPT 480, XL 50, ZX 1700, ZX 1900, ZX 30, ZX 3000, ZX 50 Bull 4315, 4316, IMP 12, Micral 90/50, PRU 7101, TTX 35 C.Itoh 1000, 3000 Canon 200 X, 210 X, 300 X, 310, 350 X, 360, 410, AP 01, AP 02, AP 03, AP 06, AP 07, AP 08, AP 100, AP 1000, AP 105, AP 11, AP 110, AP 110 II, AP 110 III, AP 12, AP 120, AP 13, AP 14, AP 150, AP 1500, AP 155, AP 16, AP 160, AP 160 II, AP 17, AP 170, AP 18, AP 19, AP 200, AP 200 E, AP 200 II, AP 200 Mark II, AP 200 X, AP 200 X II, AP 21, AP 210, AP 210 X, AP 250, AP 260, AP 3, AP 300, AP 300 II, AP 300 X, AP 310, AP 330, AP 350, AP 3500, AP 350 II, AP 350 X, AP 360, AP 380, AP 400, AP 400 II, AP 410, AP 410 X, AP 50, AP 500, AP 500 II, AP 500 S, AP 510, AP 511, AP 550, AP 550 II, AP 560, AP 570, AP 6, AP 60, AP 600, AP 6000, AP 610, AP 6100, AP 6110, AP 630, AP 6300, AP 7, AP 700, AP 7500, AP 8, AP 800, AP 8000, AP 800 III, AP 810, AP 8100, AP 810 III, AP 830, AP 8300, AP 830 III, AP 850, AP 8500, AP 850 III, AP 9017, AP 9417, AP RB 11, AP RB 21, AP RB 22, AP RB 23, AP RB 26, AP RB 27, AP RB 28, Canola 210, Canola 310, Canola 360, Canola 410, Canola AP 11, Canola AP 12, Canola AP 200, Canola AP 300, Canola AP 350, Canola AP 350 II, Canola AP 400, Canola AP 500, Canola AP 500 S, Canola AP 510, Canola AP 550, Canola AP 560, Canola VP 3102, CAT, CAT 180, CW 110, CW 150, CW 220, CW 4262, E 23, EF 5, ES 10, ES 13, ES 15, ES 20, ES 23, ES 23 II, ES 25, ES 3, ES 33, ES 3 II, ES 5, MX 100, MX 250, MX 260, MX 30, MX 300, MX 350, MX 360, PN 1080, PN 1136, QS 100, QS 110, QS 310, QS 400, QS 50, S 100 Typewriter, S 200 Typewriter, S 250, S 300 Typewriter, S 350, T 2400, T 5800, VP 1000, VP 2000, VP 2500, VP 3102, VP 6000, X Series Casio 110, 150, 200, 210, Casiowriter, CE 1150, CW 100, CW 110, CW 150, CW 200, CW 210, CW 220 Citizen 200 CE, 270, 340, 370, 80, Scribona 12, Scribona 20, Scribona 22, Scribona 23, Scribona 30 CPT 2, 4200 I, Automatic Typewriter SM 2, JBL 17, SM 2 Data General 4467 Epson CR II, CR II E, CR III, CR IV, DX 10, DX 100, DX 20, DX 35, Elite 350 Plus, Expert 2000, Expert 2500, Ruby 11, RV 100, RV 80, RV 90 Facit 1500 C, 1850, 1850-14, 1850 C, 1860, 1866, 1870, 1880, 1885, 2000, 3514, 4248, 4560, 620, 6452, 6480, 6510, 6515, 6602, 7140, 7850, 7900, 8000, 8001, 8005, 8100, 8101, 8105, 8105 KSR, 8110, 8110 KSR, 8111, 8111 S, 8112, 8121, 851, 9000, 9400, 9401, 9402, 9403, 9409, 9410, 9411, 9420, 9430, 94 XX, 9620, Addo 180, D 2000, Eritex 10, Eritex 10 S, T 110, T 120, T 125, T 150, T 160, T 165, T 310, T 320, T 350, T 360, T 520, T 560, T 90 Fujitsu FX 20 Hermes 14 A, 14 B, 15, 15-1 T, 16, 18, 35810, 35841, 35842, 4, 5, 6300, 808, 808 C, 808 C SL, 848, 848 C, 878, 878 C, 879, 879 C, 888 C, 888 CSL, H 16, H 16-2, H 19, H 20, H 20 D, H 32, H 32 D, J 606, Japy J 606, Portable 606, Toptronic 10, Toptronic 110, Toptronic 12, Toptronic 14, Toptronic 14 A, Toptronic 14 B, Toptronic 14 D, Toptronic 15, Toptronic 15-1, Toptronic 15-1 T, Toptronic 15-2, Toptronic 15-3 T, Toptronic 15-4 T, Toptronic 15-5, Toptronic 15-5 T, Toptronic 16, Toptronic 17-1, Toptronic 17-2, Toptronic 18, Toptronic 18-2, Toptronic 18-2 T, Toptronic 18-TM, Toptronic 20, Toptronic 21, Toptronic 305, Toptronic 310, Toptronic 340, Toptronic 350, Toptronic 35810, Toptronic 35812, Toptronic 35841, Toptronic 35843, Toptronic 35844, Toptronic 35930, Toptronic 360, Toptronic 375, Toptronic 395, Toptronic 455, Toptronic 475, Toptronic 510, Toptronic 530, Toptronic 535, Toptronic 70, Toptronic 710, Toptronic 80, Toptronic 90 IBM 190, 194, 196 ET, 50 OLD, 5215, 5651, 60 OLD, 6126, 6580 OLD, 65 OLD, 6703, 6704, 6705, 6715, 6715 Actionwriter, 6717, 75 OLD, 82, 82 C, 82 M, 842, 85 OLD, 893, 895, 96 C, 96 M, Actionwriter, Actionwriter 1, Compact I, Compact II, Composer Green Leader, Correcting Selectric II, Executive 50 Electric, Executive 60 Electric, MAG Card 2, MAG Card A, MAG Card Executive, MC 80, MC 82, MC 90, MC 92, MC 96, MC Composer, MCE, Memory, Memory 100, Memory MAG Card A, Memory Typewriter 50, Memory Typewriter 60, Miniselectric, Selectric II, Selectric II Composer, Selectric III OLD, Selectric II Tech III, XYD, YXD Infotec 7000, Malice 1200, Malice 1900, Malice 2000 Lanier C 600, LQ 15, View Writer Tally Genicom MT 20 Maverick Micr I, Micr II NCR 8000, 840 NEC 15 LQ, Authentic 15 LQ, ISL Q, LQ 15 OKI BY 311, DY 211, DY 311 Olivetti 1030 WP, 201, 221, 231, 243, 351, 545 E, 548 S, 900 X, 901 D, BY 311, CX 1000, CX 1000 S, CX 440, CX 440 M, CX 440 Plus, CX 440 S, CX 450, CX 470, CX 880, CX 900, DY 211, DY 311, DY 811, ET 101, ET 1010, ET 1010 WP, ET 1020 WP, ET 1030 WP, ET 121, ET 125, ET 201, ET 202, ET 211, ET 212, ET 221, ET 225, ET 231, ET 243, ET 251, ET 321, ET 351, ET 351 TTX, ET 401, ET 420, ET 450, ET 501, ET 505, ET 506, ET 600, ET Cart, ETS 1010, ETS 1020, ETS 1030, ETS 2010, ETS 2020, PR 225, PR 251, PR 259, PR 351, PR 420, PR 430, PR 450, PR 505, PR 540, PR 550, Spellcart, TES, TES 1000, TES 351, TES 401, TES 501, TES 516, TES 601, TES 621, Tescart, Tescart 243, TEX 1000, TTX 1010, TTX 1020, TTX 401, TTX 501, WP 1020, WP 1030 Olympia 100 II, 125, 2300, 2500, 6010, 6020, 6110, 6116, 6510, 6610, 70, 70 I, Astrotype, Brunsviga M 1, Carina 2000, Carina 2000 MD, Carina 2000 WP, Carrera, Carrera 2, Carrera 2000, Carrera DE Luxe, Carrera DE Luxe MD, Carrera II, Carrera II MD, Carrera II WP, Carrera MD, Carrera S, Carrera SC, Carrera SI, Carrera SI Exklusiv, Carrera SL, Classic, Classic MD, Comfort, Comfort II, Comfort Junior, Comfort MD, Comfort MD ML, Comfort MT, Comfort WP, Comfort WP/D, Compact, Compact 2, Compact 3, Compact 9706, Compact E, Compact Electronic, Compact I, Compact II, Compact III, Compact RO, Compact S, Compact S-I, Competence, Competence BP, Competence ES 70, Competence MD, Competence MP, Competence MT, Competence WP, Disque, Disque 3000, DPS 1120, Electric 77, Electronic, Electronic Compact, Electronic Compact 2, Electronic Compact 3, Electronic Compact I, Electronic Compact RO, Electronic Compact S, Electronic Portable, Electronic Portable S, Electronic Standard, ES 100, ES 100 A, ES 100 B, ES 100 II, ES 100 S, ES 101, ES 102, ES 103, ES 105, ES 110, ES 120, ES 120 I, ES 130, ES 130 I, ES 150, ES 150 I, ES 180, ES 191, ES 200, ES 2300, ES 2500, ES 2500 I, ES 300, ES 300 Linie, ES 320, ES 320 Linie, ES 330, ES 340, ES 340 Linie, ES 60, ES 70, ES 70 I, ES 71, ES 71 I, ES 72, ES 72 I, ES 75 I, ES 80, ES 80 I, ES 90, ES 90 I, ES 90-Linie, ES 91, ES 92, ES 93, ES 95, ES 95 I, ES Disc, ESW 100, ESW 1000, ESW 1000 C, ESW 100 KSR, ESW 100 RO, ESW 102, ESW 103, ESW 2000, ESW 2000 C, ESW 2000 I, ESW 2500, ESW 2500 I, ESW 3000, ESW 3000 K, ESW 340, ESW 5000, ESW 5000 I, ETX II, Eurotronic, Excellence 230, Excellence 230 I, Kompakt I, Mastertext, Mastertype, Mastertype 100, Mastertype 100 BFI, Mastertype 100 I, Mastertype 110, Mastertype 110 I, Mastertype 120 I, Mastertype 2, Mastertype BA, Mastertype BT, Mastertype D, Mastertype ES 320, Mastertype ES 340, Mastertype I, Mastertype Plus, Maxtyper, Mini Office 60, Mini Office 60 I, Mini Office 61, Mini Office 61 I, Mini Office 62, Mini Office 62 I, Monica 2, Monica 2 MD, Monica MD, Olytext 20, Orbit, Orbit DM, Personal Writer, Portable, Portable Electronic, Portable S, Prestige, Prestige 378, Prestige 379, Prestige MD, Professional, Professional 220, Professional 220 I, Report Electronic, Report Electronic 2, RO 80, SGE 75, SGE 75 C, SGE 77, SGE 77 C, SM 5200, Sprintertype, SR 101 ECF, Standard, Standard 100, Standard 150, Standard 200, Standard 200 I, Standard 200 T, Standard 210, Standard 210 I, Standard 220, Standard 220 I, Standard 300, Startext Excellence, Startype, Startype 130, Startype 130 I, Startype 150, Startype 150 I, Startype 2, Startype 230, Startype 240, Startype BA I, Startype BT, Startype I, Startype MD, Supertype, Supertype 2, Supertype 210, Supertype 220, Supertype 230, Supertype 230 BA, Supertype 230 BA I, Supertype 230 BT, Supertype 230 I, Supertype 240, Supertype 240 I, Supertype 250, Supertype 250 I, Supertype 330, Supertype BT, Teletex, Texstar, Texstar MD, Texstar WP, Traveller Electronic, XL 120, XL 121, XL 122 M, XL 125 DM, XL 501, XL 505, XL 512 Panasonic 700 M, Electronic R 191, Electronic R 194, Electronic R 196, Jetwriter 500 B, Jetwriter 500 BD, Jetwriter I, Jetwriter I E, Jetwriter II, Jetwriter II E, KE-E 2000, KE-E 2020, KE-E 2500, KR-P 335, KX-E 300, KX-E 315, KX-E 350, KX-E 400, KX-E 4000, KX-E 4000 I, KX-E 400 D, KX-E 4020, KX-E 4020 I, KX-E 408, KX-E 4500, KX-E 500, KX-E 500 E, KX-E 508, KX-E 508 E, KX-E 600, KX-E 601, KX-E 603, KX-E 700, KX-E 700 M, KX-E 700 MF, KX-E 701, KX-E 704, KX-E 708, KX-E 828, KX-ED 16, KX-EP 35, KX-P 300, KX-P 310, KX-R 190, KX-R 191, KX-R 192, KX-R 193, KX-R 194, KX-R 195, KX-R 196, KX-R 20, KX-R 200, KX-R 21, KX-R 210, KX-R 250, KX-R 30, KX-R 300, KX-R 310, KX-R 315, KX-R 320, KX-R 330, KX-R 335, KX-R 340, KX-R 350, KX-R 355, KX-R 375, KX-R 430, KX-R 435, KX-R 440, KX-R 445, KX-R 520, KX-R 530, KX-R 535, KX-R 540, KX-R 550, KX-R 560, KX-R 800, KX-W 1000, KX-W 1025, KX-W 1030, KX-W 1500, KX-W 1505, KX-W 1510, KX-W 1525, KX-W 1550, KX-W 1555, KX-W 900, KX-W 905, KX-W 955, KX-W D 55, KX-W L 45, KX-W L 50, KX-W L 55, MX-E 400 D, R 193, R 200, R 250, W 1000, W 1025, W 1030, W 1500, W 1510, W 1550, W 900, W 905 Philips ET 600, ET 800, ET 850, P 5700 Konica Minolta 501, ET 400, ET 500, EW 401, EW 501, PCW 2, PCW 3, PCW PT 2, PT 2 Radio Shack WP 100 Samsung SP 3550, SQ 1200, SQ 1250, SQ 1500, SQ 1550, SQ 2200, SQ 3200, SQ 3200 L, SQ 3500, SQ 3550, TW 1250, TW 2250, TW 3250 Sanyo 2000, 4000, 4050, PR 5000, PR 5500, Serd 1000, Serd 1500, Serd 2000, Serd PR 5000, Serd PR 5500 Seikosha Elites, MS 15 Wincor-Nixdorf 125, 88 TV, CF 130, EX 300 FD, EX 300 IF, EX 60, EXP 620, Highprint PT 20, ID 04, ID 05, SM 8600, SR 25 CE, SR 25 CE II, TD 04, TD 05, TD 06, TD 07, TD 08, TD 11, XY 4800, 8500, 8500 I, 8600, 8600 I, 8900, 8900 D, 9011, Electric 7800 K, EX 200, SM 4600, SM 4800, SM 5200 MD, SM 8000, SM 8000 MP, SM 8500, SM 8600, SM 8600 I, SM 8900 D, SM 9011, WP 8900, WP 8900 D, WP 9500 Smith Corona 1100, 1300, 1400, 4000, EC 1100, EC 1150, EC 1300, EC 1300 RD, EC 1300 RO, EC 400, EL 4000, ET 1300, N 60, Twixtyper, Typetronic II, Typetronic III Swintec 1000, 1146, 1146 CM, 1146 CMA, 1186 CM, 1186 CMP, 2000, 20 M, 2100, 2400, 2500, 3200, 3500, 4000, 4040, 600, 640, 7000, 7001, 7003, 7040, 8000, 8011, 8012, 8014, 8014 KSR, 8014 S, 8016, 8017, 9500, Collegiate, PWP 1000, Student Teletex 1014, TTX 1014, TTX 1114 Telex T 100 Towa Data Office 11, EX 55, EX 66, EX 66 IF, EX 77, EX 88, Excellence 55, Excellence 66, Excellence 66 IF, Excellence 70, Excellence 72, Junior Office, ME 109, ME 129, Sankiden ME 109, Sankiden ME 129, TCA 700 Triumph-Adler 1000 E, 1005, 1005 XL, 1010, 1011, 1020, 1030, 1035, 1040, 1041, 1042, 1045, 1050, 115, 19, 300 TTX, 310, 315, 320, 325, 390, 400, 400 DS, 400 DS/M, 400 M, 410, 415, 420, 425, 500 DS, 501, 5010, 503, 600 DS, 7007, 7007 L, 801, 803, 805, 9009, Alpha 2001, Alpha 2002, Alpha 2015, Alpha 600, Alpha 610, Alpha 620 C, Alpha 700 D, Alphatronic, Beta 8050, Beta 8100, Beta 9000 D, BMA 8200 C, BSM 100, BSM 100 DOS, BSM 100 SC, BSM 50, Compacta 400, Compacta 400 DS, Compacta 400 M, Compacta 500, Compacta 500 DS, Compacta 600, Compacta 600 DS, Edition Mercedes P, Edition Mercedes WP, Electric 500, Gabriele 100, Gabriele 100 Cyclo, Gabriele 100 DS, Gabriele 100 SC, Gabriele 110, Gabriele 110 DS, Gabriele 400, Gabriele 500, Gabriele 7000 L, Gabriele 7007, Gabriele 7007 DS, Gabriele 7007 L, Gabriele 7077, Gabriele 8008, Gabriele 8008 L, Gabriele 8008 S, Gabriele 9009, Gabriele Color, Gabriele Cyclo, Gabriele PFS, Gabriele PFS 2, Mercedes Edition, Mercedes Edition M, Mercedes Edition P, Mercedes Edition WP, Meteor II, Office Master 2000, Royal Alpha 600, Royal Beta 8100, S 10, Satellite 2001, Satellite 2002, Satellite 2015, Satellite II, Satellite III, Satellite IV, Satellite V, Satellite VI, Satellite Viii, Screentyper, SE 1000 C, SE 1000 CD, SE 1000 CDC, SE 1000 CDL, SE 1000 D, SE 1000 E, SE 1005, SE 1005 XL, SE 100 CD, SE 100 L, SE 1010, SE 1010 L, SE 1010 XL, SE 1011, SE 1020, SE 1020 B, SE 1020 C, SE 1030, SE 1035, SE 1035 C, SE 1040, SE 1040 B, SE 1041, SE 1041 E, SE 1042, SE 1045, SE 1050, SE 2000, SE 2000 C, SE 2000 CD, SE 300, SE 305, SE 310, SE 315, SE 320, SE 325, SE 400, SE 400 DS, SE 400 M, SE 410, SE 420, SE 425, SE 500, SE 5000 C, SE 5000 CD, SE 5000 CDL, SE 5005, SE 500 DS, SE 501, SE 5010, SE 5011, SE 5020, SE 503, SE 5030, SE 5040, SE 5041, SE 5042, SE 6000, SE 600 DS, SE 610, SE 610 DS, SE 700, SE 700 DS, SE 800, SE 8008, SE 800 Cyclo, SE 800 DS, SE 800 DS Cyclo, SE 801, SE 803, SE 9009, SKA, SM Compacta 400 DS, Standard Elektrik 500, Textriter, TRD 1035, TRD 170, TRD 170 S, TRD 7020, Twen 180, Twen 180 DS, Twen 320, Twen 320 DS, Twen 420, Twen 420 DS, Twen T 100, Twen T 100 DS, Twen T 1010, Twen T 110, Twen T 110 DS, Twen T 180, Twen T 180 DS, Twen T 200 PFS, Twen T 200 V, Twen T 300, Twen T 300 DS, Twen T 320, Twen T 320 DS, Twen T 400 V, Twen T 410, Twen T 410 DS, Twen T 420, Twen T 420 DS, Twen T 610 DS, Twen T 700, Twen T 7007, Twen T 700 DS, Twen T 800 DS, Twix-Typer, VS 10, VS 20, VS 30 Univac RE 210, RE 220, SR 101, SR 101 C Utax 5610, 5810, 5830, 5850, T 2000, T 2200, T 2300, T 2400, T 2600, T 3000, T 3200, T 3300, T 4400, T 4600, T 5600, T 5800, T 5850, T 6580, T 6800, T 6810, T 6830, T 6850 Wang 1222, 21-3000, 2201, 2201 C, 2201 L, PC Xerox 515, 575, 585, 590, 6001, 6002, 6012, Memowriter, X 575, X 585, X 590, XT 15 NRG PR 5500
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38.4 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,81*
€ 5,80*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,40*
€ 9,42*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,26*
€ 23,98*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
519579
ab € 3,63*
Zubehör
Pelikan
520866
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.