Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKS Lichtbildwand mit Motor – "Congress S"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKS Lichtbildwand mit Motor – "Congress S"
HKS Lichtbildwand mit Motor – "Congress S"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84941386
Hersteller:
     HKS
Herst.-Nr.:
     20123150-S
EAN/GTIN:
     4250937404082
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Congress-S handelt es sich um eine äußerst hochwertige Projektionswand, welche ideal für den Einsatz im Bereich Kongress und Veranstaltung geeignet ist. Sie zeichnet sich durch ihre Sondergrößen bis zu 12 Metern sowie ihrer technischen Ausstattung aus. Es besteht eine Revisionsmöglichkeit der gesamten Projektionswand ohne Demontage (bis B 600 x H 400 cm). Je nach Format der Projektionswände wird die Congress-S in ein robustes Stahlblechgehäuse (ab B 15 x H 15 cm) oder aber in einem verzinkten Gehäuse ab einer Breite von 6 Metern (ab B 30 x H 30 cm) montiert. Sie können die Projektionswand Congress-S in verschiedenen Formaten und Ausführungen erhalten. Die Projektionswand Congress-S ist für die Deckenbefestigung durch Montagewinkel an den Außenseiten des Gehäuses ausgelegt. Die intelligente Montagetechnik ermöglicht alle Service- und Montagearbeiten ohne Demontage der gesamten Großprojektionswand und ohne weitere bauseitige Revisionsöffnung (bis B 600 x H 400 cm). Wenn in Ihrer Räumlichkeit keine Deckenmontage der Projektionswände möglich ist, können Wandhalter geordert werden. Falls die bereits bestehende Einrichtung eine direkte Wandmontage jedoch nicht zulässt, können Sie Wandabstandshalter erhalten. Wenn die Projektionswand deckenbündig eingebaut werden soll, sind optional Deckeneinbau-Sets erhältlich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
3130 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
5000 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
106000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Rahmentyp
Klapprahmen
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyvinylchlorid (PVC), Fiberglas, Kunststoff, Stahl
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.374,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.572,85*
€ 4.251,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.549,45*
€ 4.223,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.447,83*
€ 4.102,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.395,92*
€ 4.041,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.374,58*
€ 4.015,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.