Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV RUSTY SQUARE 70 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV RUSTY SQUARE 70 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
SLV RUSTY SQUARE 70 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85085467
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
16940 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Rostfarbe
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,54*
Zubehör
SLV
229422
ab € 18,92*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,26*
Zubehör
SLV
1005290
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.