Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Energy Hearing Aid A675 Einwegbatterie 675 Zink-Luft


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Intenso Energy Hearing Aid A675 Einwegbatterie 675 Zink-Luft
Intenso Energy Hearing Aid A675 Einwegbatterie 675 Zink-Luft
Intenso Energy Hearing Aid A675 Einwegbatterie 675 Zink-Luft
Intenso Energy Hearing Aid A675 Einwegbatterie 675 Zink-Luft
Intenso Energy Hearing Aid A675 Einwegbatterie 675 Zink-Luft
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86488126
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7504446
EAN/GTIN:
     4034303029044
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Die passende Hörgeräte Batterie
Die Intenso Energy Ultra Hörgeräte Batterien gibt es in vier gängigen Größen, die durch verschiedene Farben auf der Schutzfolie gekennzeichnet sind. Die Größen von Hörgerätebatterien werden durch eine Nummer (Typ) und ein Farbschema kodiert.

Hinweis zur Aktivierung der Batterie
Bitte entfernen Sie die Schutzfolie, um die Batterie zu aktivieren und warten Sie 1 Minute, um die volle Leistung der Batterie zu erhalten. Die Batterie wird aktiviert indem das Zink mit dem Sauerstoff in der Luft reagiert.

Wireless Approved
Ideale Energieversogung auch für leistungsstarke Hörgeräte zum Beispiel mit Bluetooth / Wireless-Technologie.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
675
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Luft
Akku-/Batteriespannung
1.45 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
540 mAh
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
2006/66/EC, IEC60086-1:2015, IEC60086-2:2015
Technische Details
Geeignet für
Hörgerät
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.4 mm
Durchmesser
11.6 mm
Gewicht
1.8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,16667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7504416
ab € 6,86*
Zubehör
Intenso
7504426
ab € 1,36*
Zubehör
Intenso
7504436
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.