Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 60 mm
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 60 mm
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 60 mm
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 60 mm
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 60 mm
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 60 mm
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 60 mm
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 60 mm
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 60 mm
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 60 mm
Fischer DuoPower Schrauben- & Dübelsatz 60 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85141995
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538248
EAN/GTIN:
     4048962262155
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
85 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Beton, Gipskarton
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,007*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5007* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,147*
€ 8,50493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,857*
€ 8,15983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,447*
€ 7,67193
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,247*
€ 7,43393
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,927*
€ 7,05313
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,007*
€ 5,95833
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
538257
ab € 0,4355*
Ähnlich
fischer
538253
ab € 0,1512*
Ähnlich
fischer
538259
ab € 0,7499*
Ähnlich
fischer
538255
ab € 0,1926*
Ähnlich
fischer
538256
ab € 0,3078*
Ähnlich
fischer
538242
ab € 0,2175*
Ähnlich
fischer
538241
ab € 0,1123*
Ähnlich
fischer
538244
ab € 0,3389*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.