Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MCB-01B Schütz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ABB Modular Kontaktblock, 1 Öffner, 690V Schraubanschluss
ABB ABB Modular Kontaktblock, 1 Öffner, 690V Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85173568
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611610R2010
EAN/GTIN:
     7320500544440
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Not Aus Taster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Produkttyp
Schütz
Produktfarbe
Grau, Rot
Kompatible Produkte
MP1, MP2, MP3, MP4, MPD1, MPD2, MPD3, MPD4, MPD5, MPD11, MPD12, MPD13, MPD14, MPD15, MPD16, MPM1, MPM2, KP6, MPET3, MPEP3, MPEK3, MPET4, MPEP4, MPEK4, MPMT3, MPMT4, MPMP3, MPMP4, M2SS1, M2SS2, M2SS3, M2SS4, M2SS5, M2SS6, M3SS1, M3SS2, M3SS3, M3SS4, M3SS5, M3SS6, M3SS7, M3SS8, M3SSC1, M3SSC2, M3SSC3, M3SSC4, M3SSC5, M3SSC6, M3SSC7, M3SSC8, M2SSK1, M2SSK2, M2SSK3, M3SSK1, M3SSK2, M3SSK3, MTS1, MTS2, MTS3, MJS1, MJS2, MJS5, MJS6, MJS7, MJS8, MJS11, MJS12
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-40 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,73*
Zubehör
ABB
1RMSC50
ab € 83,96*
Zubehör
ABB
1SFA611601R1100 MCBH5-00
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.