Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 19572 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 60 l Transparent 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 19572 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 60 l Transparent 50 Stück(e)
Papstar 19572 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 60 l Transparent 50 Stück(e)
Papstar 19572 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 60 l Transparent 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85220710
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19572
EAN/GTIN:
     4002911195727
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LDPE-Beutel
Gefrierbeutel

- Stärke: 60 my
- Füllinhalt: 60 l
- Material: LDPE
- Abmessungen: 90 x 50 cm
- transparent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
46.02 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
2320.1 g
Merkmale
Volumen (l)
60 l
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80286*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,25*
€ 16,958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 12,97286*
€ 15,4377
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,80286*
€ 12,8554
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
19571
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.