Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 19571 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 20 l Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 19571 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 20 l Transparent
Papstar 19571 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 20 l Transparent
Papstar 19571 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 20 l Transparent
Papstar 19571 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 20 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92422161
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19571
EAN/GTIN:
     4002911195710
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LDPE-Beutel
Gefrierbeutel

- Stärke: 45 my
- Füllinhalt: 20 l
- Material: LDPE
- Abmessungen: 60 x 40 cm
- transparent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
600 mm
Merkmale
Volumen (l)
20 l
Produktfarbe
Transparent
Dicke
0.045 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,75*
€ 15,173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
19572
ab € 10,80286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.