| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-85248501 Herst.-Nr.: 6167032089 EAN/GTIN: 4011334366836 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit Steckklemmen, ohne Spreizkrallen. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Thermoplast | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Buchsen-Typ | 2 x Type F | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl der Pole | 2P | Energie | Nennspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 16 A | ![](/p.gif) | Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schutzkontakt-steckdose 1-fach, schuko-steckdose, berker schutzkontaktsteckdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |