| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-85249043 Herst.-Nr.: 6161150069 EAN/GTIN: 4011334178873 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, nur für Befestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Duroplast | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Buchsen-Typ | Typ F | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl der Pole | 2P | Energie | Nennspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 16 A | ![](/p.gif) | Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |