Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office BCA271226 Pinnwand Feste Pinnwand Holz Kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office BCA271226 Pinnwand Feste Pinnwand Holz Kork
Bi-Office BCA271226 Pinnwand Feste Pinnwand Holz Kork
Bi-Office BCA271226 Pinnwand Feste Pinnwand Holz Kork
Bi-Office BCA271226 Pinnwand Feste Pinnwand Holz Kork
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85501920
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     BCA271226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Feste Pinnwand
Produktfarbe
Holz
Material
Kork
Plattengröße (B x T)
1800 x 1200 mm
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Rahmenfarbe
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,23573*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,44573*
€ 132,62042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,11573*
€ 129,84772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,96573*
€ 123,71922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,65573*
€ 115,02032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,23573*
€ 100,24052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.