Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
Artikel
APC Back-UPS BX750MI-GR Notstromversorgung - 750VA 4x Schuko, USB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-85903566
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
BX750MI-GR
EAN/GTIN:
731304410843
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Sicherheit durch Notstrom
Eine APC Back-UPS verfügt über einen eingebauten Akku, der dafür sorgt, dass alle angeschlossenen Geräte, wie PC und NAS, aber auch Ihr WLAN-Internet (Router + Modem) auch bei einem Stromausfall weiterhin funktionieren. Darüber hinaus kann diese APC-Notstromversorgung über den USB-Anschluss auch ein NAS oder einen PC rechtzeitig automatisch herunterfahren. Nützlich, wenn die APC-Ups fast leer sind. Dies verhindert Ausfallzeiten, Schäden an Geräten und Datenverlust.
Sicherheit und Komfort
Darüber hinaus schützt diese sichere APC Back-UPS durch sind überspannungsgeschützte Ausgänge, die wertvolle Geräte vor Spannungsspitzen schützen, die beispielsweise durch Blitzeinschläge verursacht werden. Dank des 1-GB-Netzwerk-Datenleitungs-Überspannungsschutzes schützt die USV auch Ihre Ethernet-Datenleitung (Internetkabel) und die daran angeschlossenen Geräte vor „Hintertür“-Spannungsspitzen, und das alles ohne Einbußen bei der Internetgeschwindigkeit.
Akkulaufzeit
Die voraussichtliche Akkulaufzeit können Sie ganz einfach in der Laufzeitgrafik ablesen, die Sie zwischen den Produktbildern finden. Sie können ganz einfach erkennen, wie lange die USV bei einer bestimmten Last Notstrom liefert.
Verlängern Sie die Lebensdauer
Der interne Akku (RBC17) kann ausgetauscht werden. Auf diese Weise können Sie die Lebensdauer der APC Back-UPS BX750MI-GR einfach und kostengünstig verlängern.
Garantieverlängerung
Die Werksgarantie des BX750MI-GR beträgt 2 Jahre und Sie können mit dem APC Service Pack (WBEXTWAR3YR-SP-01A) auf 5 Jahre upgraden.
Versicherung
Trotz des hohen Risikos von Blitzeinschlägen und Überspannungen hat APC volles Vertrauen in seine Produkte und bietet diese APC Back-UPS an:
- Geräteschutzversicherung von 50.000 Euro
Sparen Sie Betriebskosten
Die USV ist mit einem AVR ausgestattet, der die Batterielebensdauer verlängert und die Laufzeit maximiert, indem niedrige und hohe Spannungen korrigiert werden, ohne die Batterie zu entladen. Darüber hinaus verfügt die Notstromversorgung über 4 batterie- und überspannungsgeschützte Ausgänge. Die PowerChute Serial Shutdown-Software und ein USB-Kabel (Typ B auf Typ A 1,2 m) sind ebenfalls enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
5400 g
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
5900 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
8.5 min
Batterielebensdauer (max.)
2 Jahr(e)
Akkuladezeit
6 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.75 kVA
Ausgangsleistung
410 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
0.5 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
273 J
Reaktionszeit
6 ms
Eingangs-Leistungsfaktor
0,63
Geräuschpegel
40 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Warnung bei geringer Batterie
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Stecker
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
Weitere Suchbegriffe:
apc ups 750va
,
apc ups
,
ups
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 85,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, IEC Sockets
APC
BX1200MI
ab € 119,62*
Ähnlich
APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
APC
BX1200MI-GR
ab € 125,17*
Ähnlich
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets
APC
BX1600MI
ab € 158,08*
Ähnlich
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
APC
BX1600MI-GR
ab € 163,43*
Ähnlich
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, IEC Sockets
APC
BX2200MI
ab € 207,41*
Ähnlich
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
APC
BX2200MI-GR
ab € 204,56*
Ähnlich
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets
APC
BX750MI
ab € 78,34*
Ähnlich
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, IEC Sockets
APC
BX950MI
ab € 94,63*
Ähnlich
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
APC
BX950MI-GR
ab € 100,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen