Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
Artikel
APC BX1200MI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 650 W 6 AC-Ausgänge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-85903571
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
BX1200MI
EAN/GTIN:
731304410812
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Automatische Spannungsregulierung (AVR)
Erhöht die Niedrigspannung automatisch schrittweise und verringert die Hochspannung auf für Ihre Geräte geeignete Niveaus.
Überspannungsschutzgeräte
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen auf Datenleitungen.
PowerChute Personal Edition Betriebssystemkompatibilität
Diese Software unterstützt zahlreiche Betriebssysteme und Prozessoren. Klicken Sie
hier, um weitere Informationen zu erhalten.
USB-Verbindung
Nutzen Sie Ihren PC für den Zugriff auf zusätzliche Management-Funktionen Ihrer USV über einen USB-Anschluss.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
LED-Statusanzeige
Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.
Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
7600 g
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
297 mm
Paketgewicht
8600 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
5 min
Batterielebensdauer (max.)
2 Jahr(e)
Akkuladezeit
8 h
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.2 kVA
Ausgangsleistung
650 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
0.5 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
273 J
Reaktionszeit
6 ms
Eingangs-Leistungsfaktor
0,54
Geräuschpegel
40 dB
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Warnung bei geringer Batterie
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
Weitere Suchbegriffe:
apc usv 1200va
,
apc ups
,
ups
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 119,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
APC
BX1200MI-GR
ab € 124,54*
Ähnlich
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets
APC
BX1600MI
ab € 156,25*
Ähnlich
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
APC
BX1600MI-GR
ab € 163,07*
Ähnlich
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, IEC Sockets
APC
BX2200MI
ab € 207,44*
Ähnlich
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
APC
BX2200MI-GR
ab € 203,62*
Ähnlich
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets
APC
BX750MI
ab € 78,42*
Ähnlich
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
APC
BX750MI-GR
ab € 82,66*
Ähnlich
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, IEC Sockets
APC
BX950MI
ab € 94,59*
Ähnlich
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
APC
BX950MI-GR
ab € 93,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen