Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Steckdose
>
Artikel
APC Back-UPS BX2200MI-GR USV - 2200VA, 4x Schuko, USB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-85903572
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
BX2200MI-GR
EAN/GTIN:
731304410881
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Sicherheit durch Notstrom
Eine APC Back-UPS verfügt über einen integrierten Akku, der dafür sorgt, dass alle angeschlossenen Geräte, wie NAS, Router, Modem und Medienbox, auch bei einem Stromausfall weiter funktionieren. Darüber hinaus kann diese APC-Notstromversorgung über den USB-Anschluss auch ein NAS oder einen PC rechtzeitig automatisch herunterfahren. Nützlich, wenn die APC-Ups fast leer sind. Dies verhindert Ausfallzeiten, Schäden an Geräten und Datenverlust.
Sicherheit und Komfort
Darüber hinaus schützt diese sichere APC Back-UPS durch sind überspannungsgeschützte Ausgänge, die wertvolle Geräte vor Spannungsspitzen schützen, die beispielsweise durch Blitzeinschläge verursacht werden. Dank des 1-GB-Netzwerk-Datenleitungs-Überspannungsschutzes schützt die USV auch Ihre Ethernet-Datenleitung (Internetkabel) und die daran angeschlossenen Geräte vor „Hintertür“-Spannungsspitzen, und das alles ohne Einbußen bei der Internetgeschwindigkeit.
Verlängern Sie die Lebensdauer
Der interne Akku (APCRBC176) kann ausgetauscht werden. Auf diese Weise können Sie die Lebensdauer der APC Back-UPS BX2200MI-GR einfach und kostengünstig verlängern.
Garantieverlängerung
Die Werksgarantie des BX2200MI-GR beträgt 2 Jahre und Sie können mit dem APC Service Pack (WBEXTWAR3YR-SP-01) auf 5 Jahre upgraden.
Versicherung
Trotz des hohen Risikos von Blitzeinschlägen und Überspannungen hat APC volles Vertrauen in seine Produkte und bietet diese APC Back-UPS an:
- Geräteschutzversicherung von 50.000 Euro
Sparen Sie Betriebskosten
Die USV ist mit einem AVR ausgestattet, der die Batterielebensdauer verlängert und die Laufzeit maximiert, indem niedrige und hohe Spannungen korrigiert werden, ohne die Batterie zu entladen. Darüber hinaus verfügt die Notstromversorgung über 4 batterie- und überspannungsgeschützte Ausgänge. Die PowerChute Serial Shutdown-Software und ein USB-Kabel sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Automatische Spannungsregulierung (AVR)
Erhöht die Niedrigspannung automatisch schrittweise und verringert die Hochspannung auf für Ihre Geräte geeignete Niveaus.
Überspannungsschutzgeräte
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen auf Datenleitungen.
PowerChute Serial Edition Betriebssystemkompatibilität
Diese Software unterstützt zahlreiche Betriebssysteme und Prozessoren. Klicken Sie
hier, um weitere Informationen zu erhalten.
USB-Verbindung
Nutzen Sie Ihren PC für den Zugriff auf zusätzliche Management-Funktionen Ihrer USV über einen USB-Anschluss.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
LED-Statusanzeige
Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.
Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
12300 g
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
297 mm
Paketgewicht
13300 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
8.5 min
Batterielebensdauer (max.)
2 Jahr(e)
Akkuladezeit
8 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
2.2 kVA
Ausgangsleistung
1200 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
0.5 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
273 J
Reaktionszeit
6 ms
Eingangs-Leistungsfaktor
0,54
Geräuschpegel
40 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Warnung bei geringer Batterie
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Stecker
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
Weitere Suchbegriffe:
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
apc ups2200va
,
apc ups
,
ups
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 204,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,12*
€ 289,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, IEC Sockets
APC
BX1200MI
ab € 119,62*
Ähnlich
APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
APC
BX1200MI-GR
ab € 125,17*
Ähnlich
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets
APC
BX1600MI
ab € 158,08*
Ähnlich
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
APC
BX1600MI-GR
ab € 163,43*
Ähnlich
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, IEC Sockets
APC
BX2200MI
ab € 207,41*
Ähnlich
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets
APC
BX750MI
ab € 78,34*
Ähnlich
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
APC
BX750MI-GR
ab € 85,81*
Ähnlich
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, IEC Sockets
APC
BX950MI
ab € 94,63*
Ähnlich
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
APC
BX950MI-GR
ab € 100,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen