Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 38505 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 38505 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 38505 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4502-93F6102
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     38505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
3000 V
Betriebsspannung (min)
1800 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
10 mm²
AWG Kabelgröße
8
Kupferindex
96 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 2,85*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,21*
2 Tage
227
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,22*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,55*
3 Tage
73
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 2,50*
€ 4,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 285,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.