Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 225060 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 225060 Steckdose Typ F Weiß
Schneider Electric 225060 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86453545
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     225060
EAN/GTIN:
     4013984144505
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdoseneinsatz abschließbar. Farbe: perlweiß mit Sicherheitsschloß und 2 Schlüsseln, verschiedene Schließungen Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250V AC Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar. für Unterputzmontage. Schutzart IP 20, Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², Verbindungsklemmen nach VDE 0620.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Überspannungsschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
800 mm
Höhe des Versandkartons
1092 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76.2 mm
Verpackungstiefe
104.1 mm
Verpackungshöhe
76.2 mm
Paketgewicht
178 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Enthält nicht
Quecksilber
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.