Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Powershred LX45 Aktenvernichter Kreuzschreddern Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Powershred LX45 Aktenvernichter Kreuzschreddern Schwarz
Fellowes Powershred LX45 Aktenvernichter Kreuzschreddern Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87018886
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4400501
EAN/GTIN:
     0043859764778
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Heftzangen-Heftklammern
Kleinbüro Aktenvernichter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 37 mm
Korbvolumen
17 l
Steuerung
Tasten
Arbeitszyklus
6 min
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheitssperre
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
4400701
ab € 74,30*
Ähnlich
Fellowes
4400801
ab € 118,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.