Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes LX85 Aktenvernichter 75 dB 22,4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes LX85 Aktenvernichter 75 dB 22,4 cm Schwarz
Fellowes LX85 Aktenvernichter 75 dB 22,4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86741859
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4400801
EAN/GTIN:
     0043859764808
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
341 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
6600 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Arbeitsbreite
224 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 × 40 mm
Korbvolumen
19 l
Geräuschpegel
75 dB
Steuerung
Tasten
Sichtfenster
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
12 Blätter
Arbeitszyklus
20 min
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
4400701
ab € 74,30*
Ähnlich
Fellowes
4400501
ab € 64,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.