Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes LX65 Aktenvernichter Kreuzschreddern 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes LX65 Aktenvernichter Kreuzschreddern 4 cm Schwarz
Fellowes LX65 Aktenvernichter Kreuzschreddern 4 cm Schwarz
Fellowes LX65 Aktenvernichter Kreuzschreddern 4 cm Schwarz
Fellowes LX65 Aktenvernichter Kreuzschreddern 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86741989
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4400701
EAN/GTIN:
     0043859764792
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
40 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 40 mm
Korbvolumen
22 l
Steuerung
Tasten
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Kapazität
10 Blätter
Automatische Abschaltung nach
6 min
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
4400801
ab € 118,56*
Ähnlich
Fellowes
4400501
ab € 64,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.