Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
>
Artikel
Wera 967 SPKL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-87281549
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05024352001
EAN/GTIN:
4013288172693
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
17 mm
Merkmale
Typ
L-Torx-Schlüssel
Torx-Schlüsselgrößen
T10
Produktfarbe
Grün
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Torxschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
TORX-Stiftschlüssel
,
Stiftschlüssel (TORX TR)
,
Stiftschlüssel TORX TR
,
TORX TR Stiftschlüssel
,
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
,
TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel
,
TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
,
stiftschlüssel torx tr t 10
,
stiftschlüssel (torx® tr)
,
innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf wera
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser, TX 15 x 90 mm, 05024353001
Wera
05024353001
ab € 4,90*
Ähnlich
Wera 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser, TX 20 x 96 mm, 05024354001
Wera
05024354001
ab € 5,09*
Ähnlich
Wera 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser, TX 25 x 104 mm, 05024355001
Wera
05024355001
ab € 5,68*
Ähnlich
Wera 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser, TX 27 x 112 mm, 05024356001
Wera
05024356001
ab € 6,19*
Ähnlich
Wera 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser, TX 8 x 76 mm, 05024350001
Wera
05024350001
ab € 4,65*
Ähnlich
Wera 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser, TX 9 x 79 mm, 05024351001
Wera
05024351001
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen