Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE Lavalier GO Weiß Lavalier-/Aufsteckmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE Lavalier GO Weiß Lavalier-/Aufsteckmikrofon
RØDE Lavalier GO Weiß Lavalier-/Aufsteckmikrofon
RØDE Lavalier GO Weiß Lavalier-/Aufsteckmikrofon
RØDE Lavalier GO Weiß Lavalier-/Aufsteckmikrofon
RØDE Lavalier GO Weiß Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88547763
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     RD111083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
5 mm
Höhe
24 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
Wireless GO
Mikrofon
Typ
Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-35 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit (1kHz)
17.8 mV/Pa
Mikrofon Dynamikbereich
83 dB
Äquivalenter Schallpegel
27 dB
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
67 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
110 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Verstaerker
Output Widerstand
3000 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.