Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88559336
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53560E
EAN/GTIN:
     3130630535607
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Gemischte Farben
Maximale Kapazität
760 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
420 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
196 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
3130632535605
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
53564E
ab € 2,75*
Sonstiges
Exacompta
53565E
ab € 2,75*
Sonstiges
Exacompta
53566E
ab € 2,75*
Sonstiges
Exacompta
53567E
ab € 2,75*
Sonstiges
Exacompta
53568E
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.