Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Exacompta 53568E Ringmappe A4 Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-88559449
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
53568E
EAN/GTIN:
3130630535683
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Halteöse
Material
Karton
Produktfarbe
Grün
Maximale Kapazität
80 mm
Anzahl Ringe
2
Daumenbohrung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
420 g
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Ablageprodukte
>
Ringmappen
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner a4 grün 80 mm
,
standard ordner
,
standard-ordner 80mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,75*
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta
53560E
ab € 3,04*
Sonstiges
Exacompta 53564E Ringmappe A4 Blau
Exacompta
53564E
ab € 2,75*
Sonstiges
Exacompta 53565E Ringmappe A4 Violett
Exacompta
53565E
ab € 2,75*
Sonstiges
Exacompta 53566E Ringmappe A4 Pink
Exacompta
53566E
ab € 2,75*
Sonstiges
Exacompta 53567E Ringmappe A4 Rose
Exacompta
53567E
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen