Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 53565E Ringmappe A4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 53565E Ringmappe A4 Violett
Exacompta 53565E Ringmappe A4 Violett
Exacompta 53565E Ringmappe A4 Violett
Exacompta 53565E Ringmappe A4 Violett
Exacompta 53565E Ringmappe A4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88559417
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53565E
EAN/GTIN:
     3130630535652
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Halteöse
Material
Karton
Produktfarbe
Violett
Maximale Kapazität
80 mm
Anzahl Ringe
2
Daumenbohrung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
53560E
ab € 3,04*
Sonstiges
Exacompta
53564E
ab € 2,75*
Sonstiges
Exacompta
53566E
ab € 2,75*
Sonstiges
Exacompta
53567E
ab € 2,75*
Sonstiges
Exacompta
53568E
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.