| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-88664280 Herst.-Nr.: TESUPGRAVWIRLITE10W EAN/GTIN: 8018417276125 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 50 mm | | Verpackungshöhe | 190 mm | | Paketgewicht | 145 g | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 330 mm | | Versandkartonsbreite | 220 mm | | Versandkartonslänge | 320 mm | | Höhe des Versandkartons | 220 mm | | Versandkartonshöhe | 100 mm | | Gewicht (innerer) Versandkarton | 995 g | Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | | Kabelloses Aufladen | Ja | | DC Spannungsrange | 5-9 V | | Schnellladung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 210 mm | | Gewicht | 175 g | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Vorgesehene Verwendung | Auto | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Passive Halterung | | Material | ABS | | Gerätemontagetyp | Klemmhalterung | Ergonomie | Minimum Gerätweite | 55 mm | | Maximum Geräteweite | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Aussenverschlussklappen, Badezellenlüftung, Badezimmerlüftungen, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, halterungen mobiltelefon auto aktiv, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, Komponent |
| | |
| |