Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo 1915287 Tafelzubehör Tafelmagnet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nobo 1915287 Tafelzubehör Tafelmagnet
Nobo 1915287 Tafelzubehör Tafelmagnet
Nobo 1915287 Tafelzubehör Tafelmagnet
Nobo 1915287 Tafelzubehör Tafelmagnet
Nobo 1915287 Tafelzubehör Tafelmagnet
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88727702
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915287
EAN/GTIN:
     5028252611091
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
nobo haftmagnete rund weiß
Flache Magnete zum Befestigen von Charts, Notizen oder Mitteilungen an magnethaftenden Whiteboards, Flipcharts oder Plakatständern bzw. -rahmen. Packungsinhalt: 10 Stück, 13 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
170 g
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915284
ab € 1,48*
Ähnlich
Nobo
1915285
ab € 1,40*
Ähnlich
Nobo
1915286
ab € 1,40*
Ähnlich
Nobo
1915288
ab € 1,40*
Ähnlich
Nobo
1915289
ab € 1,40*
Ähnlich
Nobo
1915290
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.