Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89222879
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7170-0853-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC Spannungsrange
11-16 V
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
252.2 mm
Tiefe
79.2 mm
Höhe
222.3 mm
Gewicht
730 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Aluminium, Komposite
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zertifizierung
MIL-STD 810G, SAE J1455, FCC, CE
Kompatibilität
Zebra ET51/56
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
8 "
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Schutzfunktion
Stoßfest
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,83*
€ 431,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,96*
€ 430,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,44*
€ 427,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,23*
€ 425,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,13*
€ 421,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.