Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.112425.01.001 Paninigrill Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.112425.01.001 Paninigrill Pro
Princess 01.112425.01.001 Paninigrill Pro
Princess 01.112425.01.001 Paninigrill Pro
Princess 01.112425.01.001 Paninigrill Pro
Princess 01.112425.01.001 Paninigrill Pro
Princess 01.112425.01.001 Paninigrill Pro
Princess 01.112425.01.001 Paninigrill Pro
Princess 01.112425.01.001 Paninigrill Pro
Princess 01.112425.01.001 Paninigrill Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89638757
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.112425.01.001
EAN/GTIN:
     8713016105646
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontaktgrill 2000w
kontakt grill
Bereiten Sie mit diesem leistungsstarken Kontaktgrill mit einstellbarem Thermostat die leckersten Paninis und Sandwiches zu. Dank dem freischwebenden Oberteil passen sogar besonders reichlich gefüllte Brötchen problemlos zwischen die Backflächen, ohne dass der Belag herausfällt. Das intelligente Design ermöglicht es, den Grill horizontal und vertikal zu lagern. Ideal, wenn Sie einen großen Grill haben möchten, aber nicht viel Stauraum zur Verfügung haben. Große Backfläche für vielseitiges Grillen Dank der großzügigen Backfläche von 30 x 27 cm des Princess Panini Grill Pro können Sie problemlos zwei Sandwiches oder Paninis gleichzeitig im Grill backen. Sie können darin auch leckere Burger grillen. Dank der hohen Leistung von 2000 Watt heizt der Kontaktgrill in kurzer Zeit sehr schnell auf. Das bedeutet, dass Sie nie lange warten müssen, bis Ihr leckeres Frühstück, Mittag- oder Abendessen fertig ist. Freischwebendes Oberteil für die beste Zubereitung Dieser Kontaktgrill verfügt über eine frei bewegliche Oberplatte, die das Grillen von reichhaltig belegten Sandwiches, Paninis und Burgern erleichtert. Das freischwebende Oberteil passt sich gut an das darunter befindliche Essen an. Die Bereitschaftskontrollleuchte zeigt an, wenn der Grill die richtige Temperatur erreicht hat. Dann können Sie Ihr Lieblingsgericht zwischen die Backflächen legen. Sie müssen nur den Grill am Cool-Touch-Griff drücken und das Grillen erfolgt automatisch. Auf diese Weise können Sie ganz einfach eine köstliche knusprige Note erzeugen. Leicht zu reinigen Der Princess Panini Grill verfügt über eine herausnehmbare Schale, die automatisch die freigesetzten Fette auffängt. Dank der Antihaftbeschichtung der Grillplatten ist die Verwendung von Butter oder Öl nicht notwendig, so dass Sie viel gesünder braten können als in einer herkömmlichen Pfanne. Die Platten lassen sich sehr leicht reinigen, indem Sie alles mit Küchenpapier abwischen, wenn das Backblech etwas abgekühlt ist. Intelligentes Design und sichere Anwendung Die stilvolle Edelstahl-Optik des Princess-Kontaktgrills passt gut in jedes Interieur. Das Design des Griffs ermöglicht nicht nur ein bequemes Herunterdrücken des Grills, sondern sorgt auch dafür, dass Sie den Grill senkrecht lagern können. Dieser Grill entspricht der neuen CE-Norm und ist daher besonders sicher in der Anwendung. Außerdem öffnet sich der Grill durch die intelligente Verriegelung nicht beim Anheben und Bewegen. Das ist im Lieferumfang enthalten: Princess Panini Grill Pro, herausnehmbare Schale & Anleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Kochoberfläche
300 x 270 mm
Gartemperatur (max.)
230 °C
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Schwimmender Deckel, Scharnier
Behälter für Fettauffangkammern
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einstellmöglichkeiten
3
Einfach zu säubern
Ja
Sicherheitssperre
Ja
Anzeigelicht
Ja
Vertikale Lagerung
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Weitere Suchbegriffe: princess kontaktgrill
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Princess
01.112415.01.001
ab € 40,89*
Sonstiges
Princess
01.117000.01.001
ab € 22,57*
Sonstiges
Princess
01.117001.01.001
ab € 27,70*
Sonstiges
Princess
01.117310.01.001
ab € 70,90*
Sonstiges
Tristar
GR-2650
ab € 15,65*
Sonstiges
Tristar
GR-2846
ab € 20,68*
Sonstiges
Tristar
GR-2852
ab € 32,95*
Sonstiges
Tristar
GR-2853
ab € 47,18*
Sonstiges
Tristar
GR-2854
ab € 24,99*
Sonstiges
Tristar
GR-2856
ab € 26,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.