Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FKU 1805 Getränkekühler 160 l Unterbau B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FKU 1805 Getränkekühler 160 l Unterbau B
Liebherr FKU 1805 Getränkekühler 160 l Unterbau B
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89659157
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994782151
EAN/GTIN:
     9005382253656
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.9 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
33000 g
Verpackungsbreite
614 mm
Verpackungstiefe
649 mm
Verpackungshöhe
905 mm
Paketgewicht
36000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
204 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromstärke
1 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
160 l
Bruttokapazität Kühlschrank
175 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 10 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
160 l
Höchste Umgebungstemperatur
25 °C
Kältemittelart
R 600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,74*
€ 708,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,43*
€ 688,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,29*
€ 653,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,56*
€ 636,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,26*
€ 609,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.