Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 20000549 Public Address (PA) Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 20000549 Public Address (PA) Lautsprecher
Omnitronic 20000549 Public Address (PA) Lautsprecher
Omnitronic 20000549 Public Address (PA) Lautsprecher
Omnitronic 20000549 Public Address (PA) Lautsprecher
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89772576
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     20000549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mikrofon enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13100 g
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
15 Zoll
Tieftönerdurchmesser
380 mm
Audio
RMS-Leistung
45 W
Musik Energie
90 W
Empfindlichkeit
90 dB
Frequenzbereich
60 - 19000 Hz
Sound Drucklevel (max)
110 dB
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
75 W
Merkmale
Lautsprecherplatzierung
Flur
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Audio-RCA-Eingänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,34*
€ 370,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,57*
€ 366,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,49*
€ 362,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,52*
€ 343,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,62*
€ 314,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.