Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC HiClear Abdeckfolie A3 PVC 150 Micron, klar (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC HiClear Abdeckfolie A3 PVC 150 Micron, klar (100)
GBC HiClear Abdeckfolie A3 PVC 150 Micron, klar (100)
GBC HiClear Abdeckfolie A3 PVC 150 Micron, klar (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8995291
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CF121880
EAN/GTIN:
     8019152802976
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
HiClear Abdeckfolie aus haltbarem, kristallklarem PVC verleiht Dokumenten das gewisse Etwas, präsentiert die Titelseite optimal und schützt den Inhalt. HiClear Abdeckfolie in klar oder super klar gibt es in verschiedenen Packungsgrößen, Formaten und Stärken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.18 mm
Merkmale
Format
A3
Material
PVC
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2584* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 149,64*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,84*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,63*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,64*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.