Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Dl M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Dl M
SLV Numinos Dl M
SLV Numinos Dl M
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90108863
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Gewicht und Abmessungen
Höhe
68 mm
Durchmesser
105 mm
Gewicht
240 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1750 lm
Strahlungswinkel
55 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004069
ab € 33,94*
Zubehör
SLV
1004064
ab € 12,75*
Zubehör
SLV
1004054
ab € 24,27*
Zubehör
SLV
1004790
ab € 1,89*
Zubehör
SLV
1004791
ab € 2,45*
Zubehör
SLV
1004792
ab € 2,46*
Zubehör
SLV
1004793
ab € 5,33*
Zubehör
SLV
1006141
ab € 6,53*
Zubehör
SLV
1006142
ab € 6,54*
Zubehör
SLV
1006139
ab € 6,52*
Zubehör
SLV
1006140
ab € 6,55*
Zubehör
SLV
1006454
ab € 54,10*
Zubehör
SLV
1006199
ab € 15,72*
Zubehör
SLV
1006459
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.