Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD EPYC 7313 Prozessor 3 GHz L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE AMD EPYC 7313 Prozessor 3 GHz L3
HPE AMD EPYC 7313 Prozessor 3 GHz L3
Artikel-Nr.:
     128-CB35181
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P38669-B21
EAN/GTIN:
     190017517308
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 16core 3 ghz
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7313
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
32-bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
128
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor Cache Typ
L3
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, amd cpu 16 core, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 857,01*
€ 938,48*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 857,11*
€ 939,37*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 881,58*
€ 961,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 892,81*
€ 975,99*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 919,78*
€ 1.002,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,48*
€ 1.116,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,26*
€ 1.114,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,83*
€ 1.082,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,19*
€ 1.049,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,01*
€ 1.019,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.