| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-91730369 Herst.-Nr.: FCA810E EAN/GTIN: 841872176031 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299097 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4500 g | Merkmale | Produkttyp | Schelle | ![](/p.gif) | Minimum Bildschirmgröße | 75 " | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 100 " | ![](/p.gif) | Höhenverstellung | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Kamerahalter, Kamerahalterung, chief halterung tv, halterung tv |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |