Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEERIDEHOLD Halterung Handy/Smartphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEERIDEHOLD Halterung Handy/Smartphone
SBS TEERIDEHOLD Halterung Handy/Smartphone
SBS TEERIDEHOLD Halterung Handy/Smartphone
SBS TEERIDEHOLD Halterung Handy/Smartphone
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91930739
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEERIDEHOLD
EAN/GTIN:
     8018417324123
Suchbegriffe:
E-Scooter Handyhalterung
E-Scooter-Handyhalter
E-Scooter-Smartphone-Halter
E-Scooter-Smartphone-Halterung
EINFACH ZU BEFESTIGEN

Mit der Silikon-Handyhalterung befestigen Sie Ihre Smartphones von Apple, Samsung, Huawei und Xiaomi oder anderen Marken am Lenker Ihres Fahrrads, E-Bikes, Rollers und Segways. Fixieren Sie die Ecken des Geräts mit den 4 elastischen Laschen und befestigen Sie die Halterung mit dem integrierten verstellbaren Gurt am Lenker des Fahrzeugs. Auf diese Weise wird das Gerät stabil fixiert und ist während Ihrer Zweiradbewegungen keinen Vibrationen ausgesetzt. Die Halterung beschädigt das Smartphone nicht. Reisen Sie in der Stadt, auf dem Land oder in den Bergen in völliger Gelassenheit: Ihr Mobiltelefon ist sicher.

FLEXIBEL

Das Silikonmaterial verleiht diesem Fahrrad- und Rollerzubehör optimale Flexibilität, so dass es überall bequem verstaut werden kann. Nehmen Sie die Halterung immer mit . Sie ist leicht in der Tasche, Handtasche oder einem Rucksack verstaubar und kann so auch bei gemieteten Fahrrädern und Rollern benutzt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
125 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
420 mm
Versandkartonsbreite
130 mm
Versandkartonslänge
390 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Versandkartonshöhe
100 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
850 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad, Roller
Material
Silikon
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.