Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite M100AB-02M-WH Lightning-Kabel 2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite M100AB-02M-WH Lightning-Kabel 2 m Weiß
Tripp Lite M100AB-02M-WH Lightning-Kabel 2 m Weiß
Tripp Lite M100AB-02M-WH Lightning-Kabel 2 m Weiß
Tripp Lite M100AB-02M-WH Lightning-Kabel 2 m Weiß
Tripp Lite M100AB-02M-WH Lightning-Kabel 2 m Weiß
Tripp Lite M100AB-02M-WH Lightning-Kabel 2 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92034797
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     M100AB-02M-WH
EAN/GTIN:
     0037332261069
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
249.9 mm
Höhe des Versandkartons
70.1 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332261066
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
Vietnam
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
2.4 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116.1 mm
Verpackungstiefe
59.9 mm
Verpackungshöhe
23.1 mm
Paketgewicht
90 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,39*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 13,73*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 15,98*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-WH
ab € 16,11*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-GY-MAX
ab € 21,87*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 20,75*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,40*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,09*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK-10
ab € 96,37*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-003-S-LB
ab € 9,26*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-006-S-LB
ab € 11,11*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-01M-WH
ab € 16,49*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-03M-WH
ab € 10,90*
Zubehör
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 24,77*
Zubehör
Tripp Lite
M101AB-004-LMCW
ab € 14,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.