Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite M102-01M-BK Lightning-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite M102-01M-BK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Tripp Lite M102-01M-BK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Tripp Lite M102-01M-BK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Tripp Lite M102-01M-BK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Tripp Lite M102-01M-BK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Tripp Lite M102-01M-BK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92034799
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     M102-01M-BK
EAN/GTIN:
     0037332260819
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
249.9 mm
Höhe des Versandkartons
70.1 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332260816
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
Vietnam
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116.1 mm
Verpackungstiefe
59.9 mm
Verpackungshöhe
23.1 mm
Paketgewicht
60 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,40*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 13,73*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,18*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 16,28*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,83*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 15,96*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-WH
ab € 16,09*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-GY-MAX
ab € 21,46*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 21,06*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,19*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 15,87*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK-10
ab € 96,58*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-003-S-LB
ab € 9,25*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-006-S-LB
ab € 11,29*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-01M-WH
ab € 16,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.