Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika TRM250 Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika TRM250 Modem
Teltonika TRM250 Modem
Teltonika TRM250 Modem
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92833274
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TRM250000000
EAN/GTIN:
     4779027312781
Suchbegriffe:
Alarm Modem
GSM Modem
Industriemodem
Internet-Gateway
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Tiefe
64.5 mm
Höhe
25 mm
Breite
74.5 mm
Netzwerk
Konformität mit Industriestandards
TCP/UDP/PPP/FTP(S)/HTTP(S)/NTP/PING/QMI/SSL
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Modem
Antennentyp
Intern
Produktfarbe
Aluminium, Blau
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USB-Stecker
Mikro-USB
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.