Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-379684 Herst.-Nr.: PPA7506901 EAN/GTIN: 4713224525506 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 2 | | Anzahl SATA Stromstecker | 8 | | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 4 | | CPU Stecker (4+4 pin) | Ja | | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja | | Floppy-Laufwerk Stromverbindung | 1 | | Diskettenlaufwerkstecker | Ja | | Kabeltyp | Nicht-modular | Energie | Gesamtleistung | 750 W | | AC Eingangsspannung | 200 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Eingangsstrom | 6 A | | Leistungsfaktor | 0,9 | | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 750 W | | Kombinierter Strom (+5V) | 100 W | | Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W | | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12.5 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 62.5 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2.5 A | | Haltezeit | 17 ms | | Effizienz | 88 % | | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Leistungen | Zweck | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze | | ATX-Version | 2.52 | | EPS-Version | 2.92 | | Lagertyp | HYB | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kühlung | Aktiv | | Lüfterdurchmesser | 120 mm | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | | Lüfterplatzierung | Oben | | Ein-/Ausschalter | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Tiefe | 140 mm | | Höhe | 86 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 48,51* | € 63,61* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 49,06* | € 64,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 57,44* | € 74,26* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 58,57* | € 75,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 74,10* | € 94,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|