Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninebot by Segway AA.00.0010.59 Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninebot by Segway AA.00.0010.59 Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Ninebot by Segway AA.00.0010.59 Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Ninebot by Segway AA.00.0010.59 Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Ninebot by Segway AA.00.0010.59 Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93616335
Hersteller:
     Ninebot by Segway
Herst.-Nr.:
     PJ20QXZJ
EAN/GTIN:
     8719325845563
Suchbegriffe:
E-Scooter Handyhalterung
E-Scooter-Handyhalter
E-Scooter-Smartphone-Halter
E-Scooter-Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
76 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Kick Scooter
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ergonomie
Minimum Gerätweite
58 mm
Maximum Geräteweite
90 mm
Einstellbare Breite
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.