Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 8428EURDPRO Kabelschloss Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK 8428EURDPRO Kabelschloss Schwarz 1,8 m
MASTER LOCK 8428EURDPRO Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93821725
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     35351
EAN/GTIN:
     3520190209320
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Kabeldurchmesser
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Fahrrad, Universal
Schloss Art
Schlüssel
Material
Stahl
Beschichten
Vinyl
Anpassbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.