Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Ultima 35 EzLoad Heisslaminator 915 mm/min Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC Ultima 35 EzLoad Heisslaminator 915 mm/min Schwarz
GBC Ultima 35 EzLoad Heisslaminator 915 mm/min Schwarz
GBC Ultima 35 EzLoad Heisslaminator 915 mm/min Schwarz
GBC Ultima 35 EzLoad Heisslaminator 915 mm/min Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93822568
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4410020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Heisslaminator
Vorwärmzeit
1.5 min
Laminierungsgeschwindigkeit
915 mm/min
Format
A3
Maximale Folienstärke
125 µm
Laminierzeit
20 s
Aufwärmzeit
1.5 min
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
493 mm
Tiefe
427 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
18100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 671,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,57*
€ 864,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,45*
€ 837,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,72*
€ 831,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,01*
€ 818,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,47*
€ 799,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.