Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-HOL-ZE11PU Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-HOL-ZE11PU Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE11PU Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE11PU Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE11PU Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE11PU Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93876485
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-HOL-ZE11PU
EAN/GTIN:
     793442013966
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Tablet PC Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
703 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatibilität
ET50 10.1" with rugged frame ET51 10.1" with rugged frame ET55 10.1" with rugged frame ET56 10.1" with rugged frame
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
10.1 "
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Ständer, Tablethalterung, barcodescanner cradle, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.