Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-HOL-ZE11PD2CLU Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-HOL-ZE11PD2CLU Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE11PD2CLU Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE11PD2CLU Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE11PD2CLU Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE11PD2CLU Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93876487
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-HOL-ZE11PD2CLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Tablet PC Halterung
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kompatibilität
ET50 10.1" with rugged frame ET51 10.1" with rugged frame ET55 10.1" with rugged frame ET56 10.1" with rugged frame
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
10.1 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Ständer, Tablethalterung, barcodescanner cradle, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.