Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-HOL-ZE10PU Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-HOL-ZE10PU Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE10PU Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE10PU Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE10PU Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE10PU Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93876488
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-HOL-ZE10PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Tablet PC Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
585 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Verkabelt
Kompatibilität
ET50 8.3" with rugged frame ET51 8.4" with rugged frame ET55 8.3" with rugged frame ET56 8.4" with rugged frame
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
8.4 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Ständer, Tablethalterung, barcodescanner cradle, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.