Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESUPMAGLCLIP Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESUPMAGLCLIP Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPMAGLCLIP Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPMAGLCLIP Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPMAGLCLIP Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93961481
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESUPMAGLCLIP
EAN/GTIN:
     8018417328862
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Höhe
37 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS
Gerätemontagetyp
Magnetische Montage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.