Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-94329
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
FPMA-D600
EAN/GTIN:
8717371440008
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Tischhalterung, das Modell FPMA-D600, ist ein Neig-, Schwenk-und Drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme.
Neomounts einzigartige neig- (180°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jedem Betrachtungswinkel, um im vollem Umfang von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Der Support ist einfach manuell höhenverstellbar über 0 bis 41 Zentimetern. Der Support ist einfach in der Tiefe auf Abstand zu verstellen, von 27,5 bis 54 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel über den Support zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten.
Neomountss FPMA-D600 verfügt über zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 10 kg. Die Schreibtisch-Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung Neomountss VESA Adapterplatten abgedeckt werden.
Durch die Verwendung eines ergonomischen flachen Schirmeinfassung verhindern Sie, Nacken- und Rückenbeschwerden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich.
Alle Befestigung Material ist in der Produktlieferung enthalten.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Maximale Bildschirmgröße
30 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Abstand zur Wand (min)
250 mm
Abstand zur Wand (max)
600 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Höhenanpassungsrate
0 - 310 mm
Tiefeneinstellbereich
250 - 600 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 180 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
LCD/TFT TVs
Ursprungsland
Taiwan
Montageschnittstelle
VESA 75 x 75mm, 100 x 100mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
540 mm
Höhe
310 mm
Verpackungsbreite
494 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
510 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Design
Produktfarbe
Grau
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Bildschirm-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
monitor-schwenkarm newstar
,
bildschirm schwenkarm
,
monitorständer grau
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts HDMI Kabel HDMI6MM, Schwarz
Neomounts
HDMI6MM
ab € 7,98*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D500KEYB, Schwarz
Neomounts
FPMA-D500KEYB
ab € 136,14*
Zubehör
Neomounts Sicherheitsschloß NSVGALOCK, Silber
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen