Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer M311 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen WXGA (1280x800) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer M311 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen WXGA (1280x800) 3D Weiß
Acer M311 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen WXGA (1280x800) 3D Weiß
Acer M311 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen WXGA (1280x800) 3D Weiß
Acer M311 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen WXGA (1280x800) 3D Weiß
Acer M311 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen WXGA (1280x800) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94398663
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JUT11.00M
EAN/GTIN:
     4710886681878
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Objektiv
Brennweitenbereich
21.85 - 24 mm
Blendenbereich (F-F)
2,41 - 2,53
Projektionsverhältnis
1,54 a 1,72 (1524 mm@2000 mm)
Netzwerk
Smart-TV
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11ad, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Projektor
Projektorhelligkeit
4500 ANSI Lumen
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
0 - 300 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Projektionsabstand
1 - 10 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Horizontale Synchronisation (min)
15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
100 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
24 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
Prozessor
Prozessor
RK3328
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne
4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
313 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
113.7 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lampenleistung
220 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Speichermedium
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Lieferanteneigenschaften
Warentarifnummer (HS)
85286200
Merkmale
Projektionsmodi
Vorderseite, Hinten
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
260 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
3D
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,48*
€ 533,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,83*
€ 525,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,79*
€ 485,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,20*
€ 479,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,10*
€ 461,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,60*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,50*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,67*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 24,90*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,21*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.