Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-GEAR LGP4STUDIO Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N-GEAR LGP4STUDIO Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 30 W
N-GEAR LGP4STUDIO Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 30 W
N-GEAR LGP4STUDIO Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 30 W
N-GEAR LGP4STUDIO Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 30 W
N-GEAR LGP4STUDIO Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95272455
Hersteller:
     N-GEAR
Herst.-Nr.:
     LGP4STUDIO
EAN/GTIN:
     8719327286876
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
215 mm
Audio
RMS-Leistung
30 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Lautsprechertyp
1-Weg
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Sonstige Funktionen
Typ
Trolley Public Address (PA) system
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.