Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer P1257i Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen XGA (1024x768) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer P1257i Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen XGA (1024x768) 3D Weiß
Acer P1257i Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen XGA (1024x768) 3D Weiß
Acer P1257i Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen XGA (1024x768) 3D Weiß
Acer P1257i Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen XGA (1024x768) 3D Weiß
Acer P1257i Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen XGA (1024x768) 3D Weiß
Acer P1257i Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen XGA (1024x768) 3D Weiß
Acer P1257i Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen XGA (1024x768) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95444343
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JUR11.001
EAN/GTIN:
     4710886672562
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
260 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
3D
Ja
Objektiv
Brennweitenbereich
16.88 - 21.88 mm
Blendenbereich (F-F)
2,59 - 2,87
Zoom-Fähigkeit
Ja
Projektionsverhältnis
1.51 to 1.97 (1651 mm@2000 mm)
Netzwerk
Smart-TV
Ja
WLAN
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
4500 ANSI Lumen
native Auflösung des Projektors
XGA (1024x768)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Projektionsflächenkapazität
0 - 300 "
Projektionsabstand
1 - 9.2 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Horizontale Synchronisation (min)
15 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
24 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
100 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
Composite Video-Ausgang
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
299.5 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
105.1 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lampenleistung
203 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,62*
€ 474,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,28*
€ 468,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,43*
€ 430,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,02*
€ 426,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 38,90*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,47*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,67*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 25,15*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,25*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 53,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.